APPROVED VENDOR 2WJJ4マシンガードハイプロファイル48x36インチ
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
アイテム価格 | ハイプロファイルマシンガード |
色 | セーフティイエロー |
構造 | 鋼 |
直径 | 4.5 " |
材料 | 鋼 |
取り付けプレートの寸法 | 8 x 8 x 3/8 " |
取り付けスタイル | フロアマウント |
正味重量 | 41.8ポンド |
公称長さ | 4のフィート |
リブ数 | 0 |
全体の高さ | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
船の重量(kg) | 13.61 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 130.81 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。