APPROVED VENDOR 2HJT5 ロッド スチール 12l14 直径 3/8 インチ x 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 12L14 |
直径 | 3 / 8 " |
直径公差 | + 0.000 / -0.002 " |
終了 | 磨かれていない |
長さ | 6のフィート |
長さ公差 | +/- 6.000 " |
材料 | 炭素鋼 |
気性 | コールドフィニッシュ |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な引張強さ | 78,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 60,000 PSI |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 7228706000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 直径公差 | 長さ | 長さ公差 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2HJP7 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥16,532 | |
2HJP8 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥20,931 | |
2HJP9 | 2.5 " | + 0.000 / -0.003 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥25,729 | |
2HJR1 | 2.75 " | + 0.000 / -0.004 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥31,328 | |
2HJR2 | 3" | + 0.000 / -0.004 " | 1のフィート | +/- 1.000 " | ¥37,062 | |
2HJR9 | 2" | + 0.000 / -0.003 " | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥47,993 | |
2HJT1 | 2.25 " | + 0.000 / -0.003 " | 3のフィート | +/- 3.000 " | ¥60,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。