入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステムアダプター |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | アセタール共重合体 |
色 | グレー |
接続タイプ | オスBSPP×ステム |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
ステムOD | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | GB |
モデル | 管のサイズ | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ステムOD | 温度。 範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI050621S-PK10 | - | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 8 " | 3 / 16 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 10 | ¥3,385 | |
PI050821S-PK10 | - | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 10 | ¥3,493 | |
PI050822S-PK10 | - | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 10 | ¥3,527 | |
PI050823S-PK10 | - | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 4 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 10 | ¥4,507 | |
PM050822S-PK10 | 5 / 16 " | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 4 " | 5 / 16 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 10 | ¥3,344 | |
PI051222S-PK10 | - | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 1 / 4 " | 3 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 10 | ¥4,156 | |
PI051223S-PK10 | 3 / 8 " | アセタール共重合体 | グレー | チューブ×MNPT | 150のプサイ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | -空気の場合は華氏14度から華氏167度、水は華氏33度から華氏140度 | 10 | ¥5,414 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。