APPROVED VENDOR 26W569ドックバンパー6x 4-1 / 2 x26インチラバー
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
アイテム価格 | ドックバンパー |
バンパー素材 | ラバー |
バンパー形状 | 長方形の |
取り付け穴OCH | 3" |
取り付け穴OCW | 24 " |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の深さ | 4.5 " |
全体の高さ | 6" |
全幅 | 26 " |
船の重量(kg) | 13.14 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 4016940000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。