APPROVED VENDOR 26W566 ベンチトップ ターンテーブル容量 500 ポンド直径 12 インチ
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
アイテム価格 | ベンチトップターンテーブル |
色 | レッド |
終了 | パウダーコート |
高さ | 4" |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼とゴム |
船の重量(kg) | 6.93 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。