GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS50mmワイドデュアルハイパフォーマンスPd同期ドライブギアベルト
形式 | モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D1440 8M 50 | D1440 8M 50 | 180 | 1440 mm | ¥80,703 | |
A | D1600 8M 50 | D1600 8M 50 | 200 | 1600 mm | ¥92,018 | |
A | D1760 8M 50 | D1760 8M 50 | 220 | 1760 mm | ¥94,855 | |
A | D2400 8M 50 | D2400 8M 50 | 300 | 2400 mm | ¥131,218 | |
A | D2600 8M 50 | D2600 8M 50 | 325 | 2600 mm | ¥138,360 | |
A | D2800 8M 50 | D2800 8M 50 | 350 | 2800 mm | ¥143,205 | |
A | D3048 8M 50 | D3048 8M 50 | 381 | 3048 mm | ¥154,136 | |
A | D3280 8M 50 | D3280 8M 50 | 410 | 3280 mm | ¥157,883 | |
A | D3600 8M 50 | D3600 8M 50 | 450 | 3600 mm | ¥181,183 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キューブトラック
- ボトルキャップ
- 付属の空気圧縮機と周囲空気ポンプ
- 光電エリアセンサー
- ブレンダーとドリンクミキサーのアクセサリー
- 閉所での作業
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 電球関連商品
- プールとスパポンプ
- 油圧モーター
- SQUARE D リミットスイッチレバーアーム
- SQUARE D ヘビーデューティ、ヒューズ、240VAC / DC安全スイッチ
- DIXON ワットFrlレギュレーターダイヤフラムリリーフキットとバルブアセンブリ
- SALSBURY INDUSTRIES レターボックススリム、埋め込み式マウント
- PETERSEN PRODUCTS 130-4シリーズパイププラグ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3-48 Unc Lh
- APOLLO VALVES 70-200-HCシリーズブロンズボールバルブ
- JESCRAFT 四輪ユーティリティトレーラー
- CLE-FORCE ヘビーデューティージョバー長ドリルセット
- ACORN ENGINEERING PEチューブ