入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | デュアルハイパフォーマンスPd |
業界番号 | D1440 8M 50 |
材料 | 配合ゴム |
歯数 | 180 |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ長 | 1440 mm |
幅(Width) | 50 mm |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 28.96 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | US |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
D1600 8M 50 | D1600 8M 50 | 200 | 1600 mm | ¥92,018 | |
D1760 8M 50 | D1760 8M 50 | 220 | 1760 mm | ¥94,855 | |
D2400 8M 50 | D2400 8M 50 | 300 | 2400 mm | ¥131,218 | |
D2600 8M 50 | D2600 8M 50 | 325 | 2600 mm | ¥138,360 | |
D2800 8M 50 | D2800 8M 50 | 350 | 2800 mm | ¥143,205 | |
D3048 8M 50 | D3048 8M 50 | 381 | 3048 mm | ¥154,136 | |
D3280 8M 50 | D3280 8M 50 | 410 | 3280 mm | ¥157,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。