APPROVED VENDOR 22NT74ドックバンパー36x 5-1 / 4 x13インチ
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
アイテム価格 | ドックバンパー |
バンパー素材 | スチールフェイス、ラミネートラバーバッキング |
バンパー形状 | 長方形の |
取り付け穴OCH | 4" |
取り付け穴OCW | 11 " |
取り付け穴の数 | 18 |
全体の深さ | 5.25 " |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 13 " |
船の重量(kg) | 58.97 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。