入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧制御バルブ |
Cv | 1.6 |
演算 | 取り外し可能なコンポジションディスクを備えた一体型シートと真ちゅう製プラグは、等しいパーセンテージの流れを提供します |
高さ | 4.875 " |
タイプ | ユニタリー |
UPC | 085267111539 |
バルブタイプ | 3-Way |
幅(Width) | 3.12 " |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481809040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VP526A1027 | 4.875 " | 3-Way | ¥81,746 | ||
VP527A1034 | 4.125 " | 2ウェイNO | ¥71,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。