APPROVED VENDOR 21VG34ドラムリフター1ドラム55ガロン1000ポンド21インチ
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
アイテム価格 | ドラムリフター |
構造 | 鋼 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラム回転 | 0度 |
終了 | 粉体塗装 |
負荷容量 | 1000ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 " |
全幅 | 9" |
回転角 | 0度 |
タイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 6.78 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | 構造 | ドラム容量 | 終了 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R540 | オープンヘッド、ホイストマウント | 溶接鋼 | 30から55ガロン。 | インダストリアルイエロー | 1000ポンド | 8.5ft。 | - | 28ft。 | ¥47,264 | ||
21VG31 | 垂直 | 鋼 | 55ガロン。 | 粉体塗装 | 800ポンド | 31 " | 23 " | 20 " | ¥62,020 | ||
21VG33 | 垂直 | 鋼 | 55ガロン。 | 粉体塗装 | 800ポンド | 8" | 18.5 " | 8" | ¥35,296 | ||
21VG35 | 垂直 | 鋼 | 30ガロン。 | 粉体塗装 | 1000ポンド | 18.5 " | 19.25 " | 9" | ¥53,739 | ||
21VG36 | 垂直 | 鋼 | 55ガロン。 | 粉体塗装 | 1000ポンド | 9" | 24 " | 16 " | ¥32,739 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。