入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムリフター |
構造 | 鋼 |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラム回転 | 0度 |
終了 | 粉体塗装 |
負荷容量 | 800ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 8" |
全体の長さ(Overall Length) | 18.5 " |
全幅 | 8" |
回転角 | 0度 |
タイプ | 垂直 |
船の重量(kg) | 4.32 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | 構造 | ドラム容量 | 終了 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R540 | オープンヘッド、ホイストマウント | 溶接鋼 | 30から55ガロン。 | インダストリアルイエロー | 1000ポンド | 8.5ft。 | - | 28ft。 | ¥47,264 | ||
21VG31 | 垂直 | 鋼 | 55ガロン。 | 粉体塗装 | 800ポンド | 31 " | 23 " | 20 " | ¥62,020 | ||
21VG34 | 垂直 | 鋼 | 55ガロン。 | 粉体塗装 | 1000ポンド | 16 " | 21 " | 9" | ¥38,760 | ||
21VG35 | 垂直 | 鋼 | 30ガロン。 | 粉体塗装 | 1000ポンド | 18.5 " | 19.25 " | 9" | ¥39,697 | ||
21VG36 | 垂直 | 鋼 | 55ガロン。 | 粉体塗装 | 1000ポンド | 9" | 24 " | 16 " | ¥29,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。