APPROVED VENDOR 12R540 ドラムリフター オープンヘッドホイスト搭載
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
アイテム価格 | ドラムリフター |
構造 | 溶接鋼 |
直径 | 28.125 " |
ドラム容量 | 30から55ガロン。 |
終了 | インダストリアルイエロー |
負荷容量 | 1000ポンド |
ドラム数 | 1 |
全体の高さ | 8.5ft。 |
全幅 | 28ft。 |
タイプ | オープンヘッド、ホイストマウント |
船の重量(kg) | 7.21 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。