入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 点灯ロッカースイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC |
ボディカラー | ブラック |
お問合せフォーム | SPST |
HP | 3/4 @ 125〜250V |
取付穴 | 0.83 "×1.45」 |
接続数 | 3 |
スイッチの色 | ライトレッド |
スイッチ機能 | オンオフ |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | AC接点定格 | お問合せフォーム | HP | 取付穴 | 接続数 | ターミナル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1D1B60B-ARC00-000 | - | SPST | 1/2 | 0.83 "×1.45」 | 3 | 1/4 "タブ | ¥1,336 | ||
LRA911-RS-B / 120N | 16A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 | 0.470 "×1.070」 | 3 | 1/4 "タブ | ¥267 | ||
LRGSCK611-RS-BO / 125N | 15A @ 250 VAC、20A @ 125 VAC | DPST | 3/4 @ 125〜250V | 0.860 "×1.070」 | 4 | 1/4 "タブ | ¥966 | ||
LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 @ 125〜250V | 0.83 "×1.45」 | 3 | 1/4 "タブ | ¥1,232 | ||
LTILA54-1LBL-RC-A / 125N | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC | SPST | 3/4 @ 125〜250V | 0.625 x 1.625 | 3 | スクリュードライバーを使用 | ¥777 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。