APPROVED VENDOR 1YYR4 PVC シートストック、耐薬品性、グレー、48 インチ x 8 フィート サイズ
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
アイテム価格 | シートストック |
色 | グレー |
衝撃強度(ポンド) | 0.4ft.-lb./sq。 に。 |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | +/- 0.250 " |
材料 | PVCタイプ1 |
材料タイプ | 耐薬品性 |
マックス。 温度 | 140 |
最小温度評価 | 32 |
動作温度 範囲 | 32度から140度F |
抗張力 | 8350のプサイ |
厚さ | 0.125 " |
厚さの許容 | +/- 10% |
幅(Width) | 48 " |
幅の許容 | +/- 0.25 " |
船の重量(kg) | 12.99 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 気性 | 合金タイプ | 色 | 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 | T6 | 6061 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥1,691 | ||
3071 | T6 | 6061 | - | - | 0.09 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥2,352 | ||
3072 | T6 | 6061 | - | - | 0.125 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥3,295 | ||
16256 | H14 | 3003 | - | - | 0.032 " | +/- 0.002 " | 製造 | 6" | ¥920 | ||
1UNN4 | - | - | クリア | 10,200のプサイ | 0.236 " | +/- 0.024 " | - | 48 " | ¥56,142 | 見積依頼
| |
4NLZ7 | - | - | - | - | 1 / 2 " | - | 半硬質絶縁体 | 36 " | ¥2,057 | ||
4NMF9 | - | - | - | - | 1.5 mm | - | CR117 | 36 " | ¥958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。