定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

APPROVED VENDOR 1XBG2 Nipple Pipe Size 2 1/2 Inch Length 12 | AB4DJQ

APPROVED VENDOR 1XBG2ニップルパイプサイズ2/1インチ長さ2

在庫あり
アイテム:AB4DJQ モデル:1XBG2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,703 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item乳首
基本接続タイプ両端にねじ切り
内部径2.5 "
長さ12 "
材料304ステンレススチール
マックス。 圧力150のプサイ
外径3"
パイプサイズ2.5 "
スケジュール40
シームレス/溶接シームレス
温度。 範囲-60度から450度F
ねじの種類NPT
壁の厚さ3 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.13
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)7.37
HSコード7307290030
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル外径基本接続タイプボディ材質パイプサイズ圧力スケジュールシームレス/溶接温度。 範囲価格
承認済みベンダー 1CPL9 ニップル 3/4 x 1 1/2 インチ ブラック スチール | AA9EEQ 1CPL91.05 "一端にねじ切りブラックスチール3 / 4 "-80溶接した-¥357
承認されたベンダー 1CPN1 ニップル 3/4 x 2 インチ ブラック スチール | AA9EER 1CPN11.05 "一端にねじ切りブラックスチール3 / 4 "-80溶接した-¥427
承認済みベンダー 1CPN2 ニップル 3/4 x 3 インチ ブラック スチール | AA9EET 1CPN21.05 "一端にねじ切りブラックスチール3 / 4 "-80溶接した-¥590
承認済みベンダー 1CPN3 ニップル 3/4 x 4 インチ ブラック スチール | AA9EEU 1CPN31.05 "一端にねじ切りブラックスチール3 / 4 "-80溶接した--
見積依頼
承認済みベンダー 1CPN4 ニップル 3/4 x 6 インチ ブラック スチール | AA9EEV 1CPN41.05 "一端にねじ切りブラックスチール3 / 4 "-80溶接した-¥973
承認済みベンダー 1CPN6 ニップル 1 x 1 1/2 インチ ブラック スチール | AA9EEX 1CPN61.315 "一端にねじ切りブラックスチール1"-80溶接した-¥495
承認されたベンダー 1CPN7 ニップル 1 x 2 インチ ブラック スチール | AA9EEY 1CPN71.315 "一端にねじ切りブラックスチール1"-80溶接した-¥578

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1XBG2ニップルパイプサイズ2/1インチ長さ2
¥17,703 /単価