PLAST-O-MATIC PRA300V-PP 圧力調整器、空気パイロット、PVC シール、ポリプロピレン、3 インチサイズ
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
アイテム価格 | パイロット操作の圧力調整器 |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 15.625 " |
入口サイズ | 3" |
長さ | 8" |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 3" |
圧力調整範囲 | 5から125へのpsi |
シール材 | バイトン |
船の重量(kg) | 9.13 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 高さ | 入口サイズ | 長さ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA025V-PV | PVC | 4 1 / 16 " | 1 / 4 " | 2" | 140度F | 1 / 4 " | ¥70,365 | |
PRA050V-PV | PVC | 6.187 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 140度F | 1 / 2 " | ¥79,768 | |
PRA075V-PV | PVC | 8 5 / 16 " | 3 / 4 " | 4.5 " | 140度F | 3 / 4 " | ¥124,191 | |
PRA100V-PV | PVC | 8.375 " | 1" | 4.5 " | 140度F | 1" | ¥136,835 | |
PRA150V-PV | PVC | 9 9 / 16 " | 1.5 " | 5" | 140度F | 1.5 " | ¥166,143 | |
PRA300V-PV | PVC | 15.625 " | 3" | 8" | 140度F | 3" | ¥317,719 | |
PRA025V-PP | ポリプロピレン | 4 1 / 16 " | 1 / 4 " | 2" | 180度F | 1 / 4 " | ¥74,904 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。