PLAST-O-MATIC PRA シリーズ 空気負荷圧力レギュレータ
形式 | モデル | ボディ材質 | 高さ | 入口サイズ | 長さ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRA300EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRA025EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRA025EP-PP | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRA300EP-PP | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRA300V-PF | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRA050EP-PP | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRA050EP-PV | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRA300EP-PF | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRA050EP-PF | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRA050V-PF | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRA025EP-PF | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | PRA025V-PF | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | PRA300V-PP | ポリプロピレン | 15.625 " | 3" | 8" | 180度F | 3" | ¥340,915 | |
B | PRA050V-PP | ポリプロピレン | 6.187 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 180度F | 1 / 2 " | ¥87,926 | |
B | PRA200V-PP | ポリプロピレン | 12.75 " | 2" | 7" | 180度F | 2" | ¥227,096 | |
B | PRA150V-PP | ポリプロピレン | 9 9 / 16 " | 1.5 " | 5" | 180度F | 1.5 " | ¥176,570 | |
B | PRA075V-PP | ポリプロピレン | 8 5 / 16 " | 3 / 4 " | 4.5 " | 180度F | 3 / 4 " | ¥131,080 | |
B | PRA025V-PP | ポリプロピレン | 4 1 / 16 " | 1 / 4 " | 2" | 180度F | 1 / 4 " | ¥71,563 | |
B | PRA100V-PP | ポリプロピレン | 8.375 " | 1" | 4.5 " | 180度F | 1" | ¥155,354 | |
B | PRA300V-PV | PVC | 15.625 " | 3" | 8" | 140度F | 3" | ¥317,719 | |
B | PRA150V-PV | PVC | 9 9 / 16 " | 1.5 " | 5" | 140度F | 1.5 " | ¥166,143 | |
B | PRA075V-PV | PVC | 8 5 / 16 " | 3 / 4 " | 4.5 " | 140度F | 3 / 4 " | ¥123,347 | |
B | PRA050V-PV | PVC | 6.187 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 140度F | 1 / 2 " | ¥79,115 | |
C | PRA025V-PV | PVC | 4 1 / 16 " | 1 / 4 " | 2" | 140度F | 1 / 4 " | ¥66,529 | |
B | PRA100V-PV | PVC | 8.375 " | 1" | 4.5 " | 140度F | 1" | ¥136,654 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気手袋
- 検体輸送クーラー
- 吸収性の靴下とブーム
- ストラップレンチ
- ポータブルステージパッケージアクセサリー
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ホースクランプ
- 熊手と栽培ツール
- 自動車のクリーニング/外観
- 溶接用薬品
- DEWALT チタンインパクトレディステップドリルビット
- DEWALT グリースガンカプラー1/8インチNpt
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径7-1/2インチ
- ACROVYN バンパーガード、アイリッシュクリーム、アクロビン
- MERSEN FERRAZ ACKシリーズヒューズ
- APOLLO VALVES Powerpressシリーズフィッティングレデューサー
- SPEARS VALVES PVCクラス100IPS加工フィッティング30度。 エルボ、ガスケットxスピゴット
- BALDOR MOTOR HVAC モーター、三相、ODP、フットマウント
- MORSE DRUM アダプタ
- BROWNING スチール製ダブルスプロケット QDブッシュ付 No.120チェーン用