入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロット操作の圧力調整器 |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 12.75 " |
入口サイズ | 2" |
長さ | 7" |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 2" |
圧力調整範囲 | 5から125へのpsi |
シール材 | バイトン |
船の重量(kg) | 4.59 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 高さ | 入口サイズ | 長さ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA025V-PV | PVC | 4 1 / 16 " | 1 / 4 " | 2" | 140度F | 1 / 4 " | ¥66,529 | |
PRA050V-PV | PVC | 6.187 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 140度F | 1 / 2 " | ¥79,115 | |
PRA075V-PV | PVC | 8 5 / 16 " | 3 / 4 " | 4.5 " | 140度F | 3 / 4 " | ¥123,347 | |
PRA100V-PV | PVC | 8.375 " | 1" | 4.5 " | 140度F | 1" | ¥136,654 | |
PRA150V-PV | PVC | 9 9 / 16 " | 1.5 " | 5" | 140度F | 1.5 " | ¥166,143 | |
PRA300V-PV | PVC | 15.625 " | 3" | 8" | 140度F | 3" | ¥317,719 | |
PRA025V-PP | ポリプロピレン | 4 1 / 16 " | 1 / 4 " | 2" | 180度F | 1 / 4 " | ¥71,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。