定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

承認されたベンダー 1WNA6 ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 1-1/2 インチ | AB4BCJ

APPROVED VENDOR 1WNA6ステンレス鋼ボールバルブFnpt1-1 / 2 In

在庫あり
アイテム:AB4BCJ モデル:1WNA6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥56,533 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料316ステンレススチール
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質316ステンレススチール
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料ビニールグリップ付きステンレス鋼
ハンドルタイプロック可能な楕円形
マックス。 圧力1000 psiのWOG
パイプサイズ1.5 "
ポートフル
シート素材PTFE
ステム素材316ステンレススチール
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-25度から450度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 1.87
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)15.24
HSコード8481803070
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲ボール材料ハンドル材料ハンドルタイプパイプサイズポートシート素材ステム素材価格
承認されたベンダー 1PZB9 ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 1/4 インチ | AB2ZNW 1PZB9-40度から400度Fステンレス鋼ステンレス鋼バタフライ1 / 4 "フルPTFEステンレス鋼¥8,436
承認されたベンダー 1PZC1 ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 3/8 インチ | AB2ZNX 1PZC1-40度から400度Fステンレス鋼ステンレス鋼バタフライ3 / 8 "フルPTFEステンレス鋼¥13,204
承認されたベンダー 1WMX9 ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 1/4 インチ | AB4BBH 1WMX9-25度から450度F316ステンレススチールビニールグリップ付きステンレス鋼ロック可能なレバー1 / 4 "フルPTFE316ステンレススチール¥8,160
承認されたベンダー 1WMY1 ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 3/8 インチ | AB4BBJ 1WMY1-25度から450度F316ステンレススチールビニールグリップ付きステンレス鋼ロック可能なレバー3 / 8 "フルPTFE316ステンレススチール¥8,075
承認されたベンダー 1WMY2 ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 1/2 インチ | AB4BBK 1WMY2-25度から450度F316ステンレススチールビニールグリップ付きステンレス鋼ロック可能なレバー1 / 2 "フルPTFE316ステンレススチール¥20,321
承認されたベンダー 1WMY3 ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 3/4 インチ | AB4BBL 1WMY3-25度から450度F316ステンレススチールビニールグリップ付きステンレス鋼ロック可能なレバー3 / 4 "フルPTFE316ステンレススチール¥12,074
承認されたベンダー 1WMY4 ステンレス鋼ボールバルブ Fnpt 1 インチ | AB4BBM 1WMY4-25度から450度F316ステンレススチールビニールグリップ付きステンレス鋼ロック可能なレバー1"フルPTFE316ステンレススチール¥23,591

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

APPROVED VENDOR 1WNA6ステンレス鋼ボールバルブFnpt1-1 / 2 In
¥56,533 /単価