入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付きステンレス鋼 |
ハンドルタイプ | ロック可能なレバー |
マックス。 圧力 | 1000 psiのWOG |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
ポート | フル |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -25度から450度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | CN |
モデル | 温度。 範囲 | ボール材料 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | パイプサイズ | ポート | シート素材 | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PZB9 | -40度から400度F | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | バタフライ | 1 / 4 " | フル | PTFE | ステンレス鋼 | ¥8,436 | |
1PZC1 | -40度から400度F | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | バタフライ | 3 / 8 " | フル | PTFE | ステンレス鋼 | ¥12,873 | |
1WMY1 | -25度から450度F | 316ステンレススチール | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ロック可能なレバー | 3 / 8 " | フル | PTFE | 316ステンレススチール | ¥8,075 | |
1WMY2 | -25度から450度F | 316ステンレススチール | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ロック可能なレバー | 1 / 2 " | フル | PTFE | 316ステンレススチール | ¥18,340 | |
1WMY3 | -25度から450度F | 316ステンレススチール | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ロック可能なレバー | 3 / 4 " | フル | PTFE | 316ステンレススチール | ¥13,024 | |
1WMY4 | -25度から450度F | 316ステンレススチール | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ロック可能なレバー | 1" | フル | PTFE | 316ステンレススチール | ¥20,593 | |
1WMY5 | -25度から450度F | 316ステンレススチール | ビニールグリップ付きステンレス鋼 | ロック可能なレバー | 1.25 " | フル | PTFE | 316ステンレススチール | ¥26,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。