入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスボールバルブ |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 PSI CWP |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -4度から250度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。