入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットコーナーアイアン |
終了 | 亜鉛めっきされた |
Hardware | 同梱 |
穴 | |
葉あたりの穴 | 2 |
長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
取り付け穴 | 4、2各サイド |
サイズ | 3" |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 終了 | 穴 | 葉あたりの穴 | アイテム価格 | 長さ | 取り付け穴 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDK7 | 3 / 5 " | 亜鉛 | 2 | フラットコーナーアイアン | 3.5 " | 4、2各サイド | 3/1ポンド | ¥206 | |||
1WDK8 | 3 / 4 " | 亜鉛 | 2 | フラットコーナーブレース | 4" | 4、2各サイド | 4 mm | ¥427 | |||
1WDK9 | 7 / 8 " | 亜鉛 | 2 | フラットコーナーブレース | 5" | 4、2各サイド | 5" | ¥425 | |||
1WDL1 | 1" | 亜鉛 | 3 | フラットコーナーブレース | 6" | 4、2各サイド | 6 | ¥607 | |||
1WDL4 | 3 / 4 " | 亜鉛めっきされた | 2 | フラットコーナーアイアン | 4" | 4、2各サイド | 4 mm | ¥2,864 | |||
4PE74 | 3 / 8 " | 亜鉛 | 4 | 2 | フラットコーナーブレース | 3" | 4皿穴 | 3×3インチ | ¥376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。