入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットコーナーブレース |
終了 | 亜鉛 |
Hardware | 同梱 |
穴 | 4 |
葉あたりの穴 | 2 |
長さ | 3" |
取り付け穴 | 4皿穴 |
サイズ | 3×3インチ |
幅(Width) | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8302416045 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 終了 | 穴 | 葉あたりの穴 | アイテム価格 | 長さ | 取り付け穴 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDK7 | 3 / 5 " | 亜鉛 | 2 | フラットコーナーアイアン | 3.5 " | 4、2各サイド | 3/1ポンド | ¥214 | |||
1WDK8 | 3 / 4 " | 亜鉛 | 2 | フラットコーナーブレース | 4" | 4、2各サイド | 4 mm | ¥439 | |||
1WDK9 | 7 / 8 " | 亜鉛 | 2 | フラットコーナーブレース | 5" | 4、2各サイド | 5" | ¥437 | |||
1WDL1 | 1" | 亜鉛 | 3 | フラットコーナーブレース | 6" | 4、2各サイド | 6 | ¥1,251 | |||
1WDL3 | 1 / 2 " | 亜鉛めっきされた | 2 | フラットコーナーアイアン | 3" | 4、2各サイド | 3" | ¥2,103 | |||
1WDL4 | 3 / 4 " | 亜鉛めっきされた | 2 | フラットコーナーアイアン | 4" | 4、2各サイド | 4 mm | ¥2,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。