APPROVED VENDOR 1UWY3 チューブ Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 インチ外径 6 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブストック |
色 | ホワイト |
内部径 | 1.25 " |
内径内許容範囲 | +/- 0.070 " |
長さ | 6" |
長さ公差 | +0.060 "/-0.000" |
材料 | UHMW-PE |
マックス。 温度 | 180 F |
最小温度評価 | -20 度 F |
外径 | 1.875 " |
外径許容範囲 | +/- 0.070 " |
抗張力 | 5,800 PSI |
タイプ | バージンフードコンタクトグレード |
壁の厚さ | 0.312 " |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 内径内許容範囲 | 長さ | 外径 | 外径許容範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UWJ6 | +/- 0.160 " | 1" | 2" | +/- 0.160 " | 0.375 " | ¥12,567 | |
1UWR1 | +/- 0.070 " | 3ft。 | 1.625 " | +/- 0.070 " | 0.187 " | ¥10,701 | |
1UWR3 | +/- 0.070 " | 3ft。 | 1.875 " | +/- 0.070 " | 0.312 " | ¥18,347 | |
1UWR6 | +/- 0.160 " | 3ft。 | 2" | +/- 0.160 " | 0.375 " | ¥26,097 | |
1UWY1 | +/- 0.070 " | 6" | 1.625 " | +/- 0.070 " | 0.187 " | ¥19,904 | 見積依頼
|
1UWY6 | +/- 0.160 " | 6" | 2" | +/- 0.160 " | 0.375 " | ¥47,172 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。