AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP ファン、工業用サドルベント付き、6/15 フィート、8 インチダクト、90 度エルボ、ユニバーサルマウント
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
アイテム価格 | 閉所でのファンキット |
アンプ | 7A |
色 | レッド |
ダクト径 | 8 "または10" |
ダクトの長さ | 6フィート、15フィート |
ダクトサイズ | 6〜15フィート |
肘の角度 | 90度 |
ファンタイプ | インラインアキシャル |
高さ | 38 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 46 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1390 |
装着タイプ | ユニバーサル |
タイプ | インラインアキシャル |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 52.65 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3917210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | ダクト径 | ダクトの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF10EXCUP | 3.5A | 8" | 25のフィート | 軸方向の防爆 | ¥619,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。