AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP ファン、導電性サドルベント付き、6/15 フィート、8 インチダクト、90 度エルボ、ユニバーサルマウント
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
アイテム価格 | 閉所でのファンキット |
エアーフロー | CFM 1390 |
空気流量 | CFM 1390 |
アンプ | 3.5A |
色 | レッド |
コード長 | 10のフィート |
ダクト径 | 8" |
ダクトの長さ | 25のフィート |
ダクトサイズ | 25のフィート |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 16.75 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 16 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1390 |
騒音レベル | 72 dbA @ 3 フィート |
相 | 1 |
タイプ | 軸方向の防爆 |
UPC | 466272310344 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 3917210000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | ダクト径 | ダクトの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-10ECUP | 7A | 8 "または10" | 6フィート、15フィート | インラインアキシャル | ¥263,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。