入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
接続 | NPT |
長さ | 2" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
マックス。 圧力 | 900 psi @ 150度F |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
スケジュール | 160 |
WOG(PSI) | 900 @ 150度F |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。