入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 標準およびメトリックスプライシングキット |
デュロメータ | 70ショアA |
材料 | ブナN |
個数 | 14 |
含まれているサイズ | 0.070インチ、0.103インチ、0.139インチ、0.210インチ、0.275インチ、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、5.7mm、8.4mm |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | デュロメータ | アイテム価格 | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RHA2 | 70ショアA | 標準スプライシングキット | ブナN | 5 | 0.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 " | -40度から250度F | ¥12,367 | ||
1RHA3 | 75ショアA | 標準スプライシングキット | バイトン | 5 | 0.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 " | -15度から400度F | ¥42,251 | ||
1RHA4 | 70ショアA | 標準スプライシングキット | シリコーン | 5 | 0.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 " | -65度から450度F | ¥19,747 | ||
1RHA5 | 70ショアA | 標準スプライシングキット | EPDM | 5 | 0.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 " | -65度300度までNS | ¥12,805 | ||
1RHA6 | 70ショアA | メトリックスプライシングキット | ブナN | 9 | 1.6mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、5.7mm、8.4mm | -40度から250度F | ¥13,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。