承認されたベンダーの O リング スプライシング キット
形式 | モデル | デュロメータ | アイテム価格 | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RHA5 | 70ショアA | 標準スプライシングキット | EPDM | 5 | 0.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 " | -65°から300°F | ¥12,805 | |
A | 1RHA2 | 70ショアA | 標準スプライシングキット | ブナN | 5 | 0.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 " | -40度から250度F | ¥12,367 | |
B | 1RHA4 | 70ショアA | 標準スプライシングキット | シリコーン | 5 | 0.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 " | -65度から450度F | ¥19,747 | |
A | 1RHA6 | 70ショアA | メトリックスプライシングキット | ブナN | 9 | 1.6mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、5.7mm、8.4mm | -40度から250度F | ¥13,706 | |
C | 1RHA7 | 70ショアA | 標準およびメトリックスプライシングキット | ブナN | 14 | 0.070インチ、0.103インチ、0.139インチ、0.210インチ、0.275インチ、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、5mm、5.7mm、8.4mm | -40度から250度F | ¥28,300 | |
D | 1RHA3 | 75ショアA | 標準スプライシングキット | バイトン | 5 | 0.070 "、0.103"、0.139 "、0.210"、および0.275 " | -15度から400度F | ¥42,251 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーレスブッシング
- きさげ加工
- ドアの底
- ダクタイル鋳鉄管継手
- フロアマシンアクセサリー
- 構造
- 油圧システムコンポーネント
- 集計テスト
- パイプねじ切り装置
- マニュアル
- ELECTROMARK ブランクタグ、5-3 / 4 "H、2-7 / 8" W
- JOHNSON CONTROLS スプリングキット
- BANJO FITTINGS ハンドルワッシャー
- KINGSTON VALVES バルブ修理キット
- TSUBAKI ワンタッチ点検口(R)
- ANSELL 11-800 Hyflex ニトリルフォームコーティング工業用手袋
- ANSELL 58-430 アルファテック耐薬品手袋
- BALDOR / DODGE GT、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング
- BALDOR / DODGE タイプ 31 グリッド-ライン カップリング
- BROWNING NSSシリーズ 分割テーパブッシュ付きストック鋼および鋳鉄平歯車、6ピッチ