入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プーリー |
直径内のアイフック。 | 1 / 2 " |
目の幅 | 13 / 32 " |
終了 | 亜鉛 |
高さ | 5.187 " |
材料 | ニクル |
マックス 負荷 | 650ポンド |
ロープ径 | 1 / 2 " |
外径の滑車 | 3" |
サイズ | 3" |
タイプ | スイベルアイ |
ホイール直径 | 3" |
幅(Width) | 3.12 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 終了 | 高さ | アイテム価格 | マックス 負荷 | ロープ径 | サイズ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCE6 | - | ニッケル | - | プーリー | 9ポンド | - | 1 / 2 " | - | ¥754 | ||
1RCE9 | - | ニッケル | - | プーリー | 25ポンド | - | 3 / 4 " | - | ¥835 | ||
1RCF3 | 1.62 " | 亜鉛 | 3.437 " | プーリー | 420ポンド | 3 / 8 " | 1.5 " | 1.5 " | ¥1,997 | ||
1RCF6 | 2.12 " | 亜鉛 | 3 15 / 16 " | プーリー | 480ポンド | 3 / 8 " | 2" | 2" | ¥2,222 | ||
1RCF9 | 2.62 " | 亜鉛 | 4.437 " | プーリー | 550ポンド | 3 / 8 " | 2.5 " | 2.5 " | ¥2,985 | ||
4PB89 | - | ニッケル | - | スイベルアイプーリー | 40ポンド | 5 / 16 " | 1" | 1" | ¥852 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。