入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プーリー |
直径内のアイフック。 | 7 / 16 " |
終了 | ニッケル |
マックス 負荷 | 25ポンド |
外径の滑車 | 3 / 4 " |
サイズ | 3 / 4 " |
タイプ | スイベルアイ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | MY |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 終了 | 高さ | アイテム価格 | マックス 負荷 | ロープ径 | サイズ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCE6 | - | ニッケル | - | プーリー | 9ポンド | - | 1 / 2 " | - | ¥754 | ||
1RCF3 | 1.62 " | 亜鉛 | 3.437 " | プーリー | 420ポンド | 3 / 8 " | 1.5 " | 1.5 " | ¥1,997 | ||
1RCF6 | 2.12 " | 亜鉛 | 3 15 / 16 " | プーリー | 480ポンド | 3 / 8 " | 2" | 2" | ¥2,222 | ||
1RCF9 | 2.62 " | 亜鉛 | 4.437 " | プーリー | 550ポンド | 3 / 8 " | 2.5 " | 2.5 " | ¥2,985 | ||
1RCG3 | 3.12 " | 亜鉛 | 5.187 " | プーリー | 650ポンド | 1 / 2 " | 3" | 3" | ¥5,661 | ||
4PB89 | - | ニッケル | - | スイベルアイプーリー | 40ポンド | 5 / 16 " | 1" | 1" | ¥852 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。