入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プーリー |
直径内のアイフック。 | 3 / 8 " |
目の幅 | 3 / 8 " |
終了 | 亜鉛 |
高さ | 3 15 / 16 " |
材料 | ニクル |
マックス 負荷 | 480ポンド |
ロープ径 | 3 / 8 " |
外径の滑車 | 2" |
サイズ | 2" |
タイプ | スイベルアイ |
ホイール直径 | 2" |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 終了 | 高さ | アイテム価格 | マックス 負荷 | ロープ径 | サイズ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCE6 | - | ニッケル | - | プーリー | 9ポンド | - | 1 / 2 " | - | ¥658 | ||
1RCE9 | - | ニッケル | - | プーリー | 25ポンド | - | 3 / 4 " | - | ¥731 | ||
1RCF3 | 1.62 " | 亜鉛 | 3.437 " | プーリー | 420ポンド | 3 / 8 " | 1.5 " | 1.5 " | ¥1,744 | ||
1RCF9 | 2.62 " | 亜鉛 | 4.437 " | プーリー | 550ポンド | 3 / 8 " | 2.5 " | 2.5 " | ¥2,609 | ||
1RCG3 | 3.12 " | 亜鉛 | 5.187 " | プーリー | 650ポンド | 1 / 2 " | 3" | 3" | ¥1,315 | ||
4PB89 | - | ニッケル | - | スイベルアイプーリー | 40ポンド | 5 / 16 " | 1" | 1" | ¥743 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。