入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | #3 |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.414 " |
頭の高さ | 0.237 " |
ヘッド形式 | フィリスター |
長さ | 1" |
材料 | 炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B70からB100 |
抗張力 | 60,000 PSI |
番手 | 1 / 4-20 |
船の重量(kg) | 0.71 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 7318154000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。