入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コネクタナット |
バレル径 | 9.00 mm |
バレルの長さ | 13 mm |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 1 / 4」-20 |
ドライブサイズ | 5 mm |
ドライブの種類 | 16進法 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 2 |
長さ | 17 |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | コネクタナット |
全体の長さ(Overall Length) | 17 mm |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC |
幅(Width) | 9 mm |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。