コネクタナット
053グランドナット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 033-72259-9 | ¥15,249 | 見積依頼 |
A | 053-71411-65 | ¥5,929 | 見積依頼 |
A | 040-1228 | ¥7,901 | 見積依頼 |
B | 053-71411-2 | ¥499 | 見積依頼 |
B | 053-71411-18 | ¥3,281 | 見積依頼 |
C | 053-71411-3 | ¥475 | 見積依頼 |
A | 053-71411-59 | ¥1,064 | 見積依頼 |
A | 040-1226 | ¥2,818 | 見積依頼 |
B | 040-1222 | ¥727 | 見積依頼 |
A | 040-1223 | ¥1,094 | 見積依頼 |
A | 040-1227 | ¥4,056 | 見積依頼 |
A | 040-5273 | ¥4,719 | 見積依頼 |
A | 040-5337 | ¥32,177 | 見積依頼 |
B | 040-5362 | ¥4,243 | 見積依頼 |
A | 040-5365 | ¥13,960 | 見積依頼 |
C | 053-71411-4 | ¥499 | 見積依頼 |
コネクタナット1 / 4-20インチ
コネクタ ナット 5/16-18 X 17mm L ブラック、10PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1CJV9 | AA9CWD | ¥3,506 |
コネクタ ナット 5/16-18 X 17mm L 亜鉛、10PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1CJW1 | AA9CWE | ¥4,101 |
ナット、1 / 4-28インチサイズ、フレックスロックロードセル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
14643-P | CE7LZK | ¥1,754 | 詳細を参照してください。 |
花綱トラックナット、ボックストラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1301180018 | CH2KKH | - | 見積依頼 |
コネクタナット
カップリング ナットとも呼ばれるコネクタ ナットは、棚、家具、機械などの雄ネジを持つ XNUMX つのコンポーネントを接続/接合するのに適しています。 XNUMX 本のねじ付きロッドまたはパイプを結合するこれらのナットは、通常、ロッド アセンブリを締め付ける際にレンチを確実に保持できるように六角形の構造をしています。
よくある質問
コネクタナットはカップリングナットと同じですか?
コネクタナットは、接続ナット、コネクティングナット、カプラーナット、結合ナット、延長ナット、スタッドコネクタナット、ロングナット、カップリングナットとも呼ばれます。
コネクタナットの強度グレード/クラスは何を意味しますか?
- ナットのグレードまたはクラスは、その強度と各ボルトとの互換性を示します。
- 一般に、グレードが高くなるほど、ファスナーの強度は高くなります。
- SAEグレードはインペリアルサイズのナットに使用されます。 ナットはボルトと同じSAE強度グレードのものを併用してください。
- ISO クラスはメートルサイズのナットに使用されます。 ナットはボルトと最初の数字が同じものを組み合わせて使用します。
- ASTM グレードは、強度、高圧、高温などの要素に基づいています。
これらのコネクタ ナットのねじ適合グレードまたはクラスは何ですか?
ファスナーのねじの適合グレードまたはクラスは、相手ねじの緩みまたは締め具合を示します。 一般に、クラス番号が大きくなるほど、取り付けられたコンポーネント (ボルトなど) の取り付けがより厳しくなります。 より低いねじ適合グレード/クラスは、迅速な組み立てと分解が必要な用途に適しています。 より高いねじクラスは、厳しい公差、安全性、強度を実現するのに最適です。
これらのカップリングナットはどのように締めるのでしょうか?
ユーザーは、摩擦レベルに関係なく、適切な量のプリロード締め付けを得るために、トルク値ではなく角度によってこれらのナットを締める必要があります。 これにより、締めすぎを防ぎ、コネクタナットの寿命を延ばし、ねじり応力を低減します。 この方法で締め付けられた継手は液密になる可能性があります。 ただし、ユーザーは、位置ずれがないこと、およびジョイントに十分な潤滑が行われていることを注意する必要があります。
詳細はこちら
- スイッチ
- ウェットモップスキージとバケット
- ロープとロープアクセサリー
- ワイヤーとケーブル
- マウントと振動制御
- 循環ポンプ
- オイルバーナー部品
- スレッドチェイサー
- 油圧舗装ブレーカー
- ブロワーサポート
- E JAMES & CO ゴムシート、耐油性、60A
- POWER FIRST エクストラヘビーデューティケーブルタイ
- MICRO 100 ブランク径8mm 割L10 全長63mm
- FIMCO 六角ロックナット
- DEVILBISS サイフォンスプレーガンアダプター
- ASCO VALVES ソレノイドバルブリビルドキット
- MARATHON MOTORS Globetrotter密結合ポンプモーター、JP、TEFC
- MARCOM トレーニングキット
- DAYTON デフレクター
- FALLTECH 胴体上部接続付き腹パッド、嵌合