入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 31度 |
カッター径 | 5 / 8 " |
最先端タイプ | シングルカット |
カットの長さ | 1" |
マックス。 RPM | 12000-25000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.875 " |
シャンク素材 | 硬化鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 尖った円錐 |
貿易番号 | SM-6 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | CN |
モデル | 貿易番号 | 角度 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D742 | SM-41 | 12度 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 40000-70000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | ¥1,863 | |
19D744 | SM-43 | 7度 | 1 / 8 " | 5 / 8 " | 40000-70000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
19D745 | SM-4 | 28度 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 20000-40000 | 2.5 " | 硬化鋼 | 1 / 4 " | ¥5,182 | |
19D748 | SM-53 | 16度 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 30000-40000 | 1.5 " | 硬化鋼 | 1 / 8 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。