入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードコネクタ |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1" |
コネクタ タイプ | ストレート |
コード径(に。) | 0.67〜1.04 |
コード径範囲 | "0.67へ" 1.04 |
長さ | 0.98 " |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 男性 |
材料 | 無銅アルミニウム |
最小のど径(に。) | .98 |
タイプ | 危険な場所、トレイケーブル |
UPC | 781381246316 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536694020 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 色 | コンジットサイズ | 長さ | 男女 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCX050SNB | シルバーとレッド | 1 / 2 " | 2.2 " | 女性 | ニッケルメッキ真鍮 | 危険な場所、防爆、ジャケット付き金属被覆ケーブル | ¥33,033 | ||
TC050028 | シルバー | 1 / 2 " | 0.79 " | 男性 | 無銅アルミニウム | 危険な場所、トレイケーブル | ¥6,270 | ||
TC050055 | シルバー | 1 / 2 " | 0.79 " | 男性 | 無銅アルミニウム | 危険な場所、トレイケーブル | ¥6,266 | ||
TC075028 | シルバー | 3 / 4 " | 0.79 " | 男性 | 無銅アルミニウム | 危険な場所、トレイケーブル | ¥8,143 | ||
TC075055 | シルバー | 3 / 4 " | 0.79 " | 男性 | 無銅アルミニウム | 危険な場所、トレイケーブル | ¥8,117 | ||
TC075079 | シルバー | 3 / 4 " | 0.98 " | 男性 | 無銅アルミニウム | 危険な場所、トレイケーブル | ¥8,096 | ||
TC100079 | シルバー | 1" | 0.98 " | 男性 | 無銅アルミニウム | 危険な場所、トレイケーブル | ¥10,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。