APPLETON ELECTRIC T400-M コンジットアウトレットボディ、4 インチトレード、T ボディ、340 立方メートル。 インチ、鉄、ネジ付きハブ
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
アイテム価格 | コンジットコンセント本体 |
バックタイプ | ラウンド |
ボディスタイル | T |
容量 | 345立方インチ |
色 | グレー |
設計タイプ | フォーム35、スレッド、ラウンドバック |
フォーム | フォーム35 |
危険場所クラス | いいえ |
ハブサイズ | 4" |
材料 | 可鍛鉄 |
タイプ | 普通の場所 |
UPC | 078138168855 |
船の重量(kg) | 10.69 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 容量 | 設計タイプ | 危険場所クラス | ハブサイズ | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | C | 105立方インチ | FM8、スレッド | いいえ | 2" | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥36,968 | ||
LB97 | LB | 218立方インチ | FM7、スレッド | いいえ | 3-1 / 2」 | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥132,090 | ||
LB98 | LB | 380立方インチ | FM8、スレッド | いいえ | 3-1 / 2」 | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥126,896 | ||
LL350-M | LL | 300立方インチ | フォーム35、スレッド、ラウンドバック | いいえ | 3-1 / 2」 | 可鍛鉄 | 普通の場所 | ¥124,306 | ||
LL448 | LL | 24立方インチ | FM8、スレッド | いいえ | 1-1 / 4」 | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥17,085 | ||
LL77 | LL | 102立方インチ | FM7、スレッド | いいえ | 2-1 / 2」 | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥56,308 | ||
LL78 | LL | 200立方インチ | FM8、スレッド | いいえ | 2-1 / 2」 | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥62,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。