WATTS 957RPDA-DOSY-GPM 6 減圧検出器アセンブリ、溝付きジョイント、6 インチ サイズ、ステンレス鋼
アイテム: CC8EKB
モデル: 957RPDA-DOSY-GPM 6相互参照:0113059
¥1,805,202 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧検出器アセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
ボディスタイル | ストレート |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | 溝付きジョイント |
入口サイズ | 6" |
インレットタイプ | 溝付きジョイント |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | GPM |
製造元シリーズ | 957RPDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | 溝付きジョイント |
コンセントサイズ | 6" |
コンセントタイプ | 溝付きジョイント |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
モデル | コンセントタイプ | ボディスタイル | 入口サイズ | タイプ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957RPDA-DOSY-GPM 8 | 溝付きジョイント | ストレート | 8" | アクセサリーへのバルブ | 溝付きジョイント | 110度F | 12.06バー | 33度F | ¥2,631,742 | 見積依頼
|
957RPDA-DOSY-LM 8 | 溝付きジョイント | ストレート | 8" | アクセサリーへのバルブ | 溝付きジョイント | 110度F | 12.06バー | 33度F | ¥2,614,491 | 見積依頼
|
957RPDA-OSY-GPM 2 1/2 | 溝付きジョイント | ストレート | 2-1 / 2」 | アクセサリーへのバルブ | 溝付きジョイント | 110度F | 12.06バー | 33度F | ¥764,483 | 見積依頼
|
957RPDA-OSY-GPM 3 | 溝付きジョイント | ストレート | 3" | アクセサリーへのバルブ | 溝付きジョイント | 110度F | 12.06バー | 33度F | ¥848,816 | 見積依頼
|
957RPDA-OSY-GPM 4 | フランジ継手 | 列をなして | 4" | アクセサリーへのバルブ | フランジ継手 | 140度F | 12.1バー | 33度F | ¥1,108,995 | 見積依頼
|
957RPDA-OSY-GPM 10 | 溝付きジョイント | ストレート | 10 " | アクセサリーへのバルブ | 溝付きジョイント | 110度F | 12.06バー | 33度F | ¥3,076,340 | 見積依頼
|
957RPDA-OSY-GPM 6 | フランジ継手 | 列をなして | 6" | アクセサリーへのバルブ | フランジ継手 | 140度F | 12.1バー | 33度F | ¥1,597,252 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。