APPLETON ELECTRIC EXLK-533 フレキシブルカップリング、1 1/2 インチトレード、33 インチフレックス長、メス-オス、ブロンズ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルカップリング |
色 | ナチュラルフィニッシュ |
コンジットサイズ | 1-1 / 2」 |
接続 | 男性から女性 |
長さ | 33 " |
材料 | アウターブロンズブレイド、インナーブラスコア、絶縁ライナー付き |
サブカテゴリ | カップリング |
タイプ | 危険な場所 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 109.22 |
HSコード | 8307903000 |
原産国 | MX |
モデル | コンジットサイズ | 接続 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXGJH-1012 | 4" | 男性から男性 | 12 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥1,329,948 | |
EXGJH-1015 | 4" | 男性から男性 | 15 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥1,583,964 | |
EXGJH-1018 | 4" | 男性から男性 | 18 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥1,851,756 | |
EXGJH-1021 | 4" | 男性から男性 | 21 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥1,947,957 | |
EXGJH-1024 | 4" | 男性から男性 | 24 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥2,311,354 | |
EXGJH-1027 | 4" | 男性から男性 | 27 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥2,414,714 | |
EXGJH-1030 | 4" | 男性から男性 | 30 " | 外側のステンレス鋼のブレード、絶縁ライナー付きの内側のステンレス鋼のコア | ¥2,556,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。