入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険場所のコンセント |
アンプ | 20 |
終了 | トリプルコートエポキシコーティング |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
ハブスタイル | デッドエンド |
Hz | 60 |
材料 | 無銅アルミニウム |
取り付けボックス | 可鍛鋳鉄、2ギャング |
NEMA評価 | 3RX |
NEMAタイプ | 6-20R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 2 |
UPC | 781381815543 |
電圧 | 250 |
船の重量(kg) | 2.81 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | MX |
モデル | NEMA評価 | アンプ | 終了 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 電圧 | HP | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBR3034HFB50 | 3、3R、4、4X、9FG | 30 | エポキシパウダーコート | 4 | 3 | 最大600VAC | - | - | ¥1,754,174 | |
DBR6023EH100 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | - | - | ¥1,525,616 | |
DBR6023EH50 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | 10 | - | ¥1,435,526 | |
DBR6023EH70 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | - | - | ¥1,525,616 | |
DBR6023EH90 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | - | - | ¥1,525,616 | |
DBR6023FB100 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | - | - | ¥1,586,280 | |
DBR6023FB50 | 3、3R、4、4X、9FG | 60 | エポキシパウダーコート | 3 | 2 | 最大600VAC | - | - | ¥1,485,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。