入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチ |
アンプ | 20 |
深さ | 1.6 " |
高さ | 4.63 " |
凡例のマーキング | オンオフ |
材料 | 可鍛鉄 |
ギャングの数 | 1 |
安全性評価 | UL 894、UL 1203、ULはクラスI、ディビジョン1、グループC、Dにリストされています。 クラスI、ディビジョン2、グループC、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII |
スイッチタイプ | 2ポール |
オペレーターの種類 | スイッチアセンブリ |
UPC | 781381287357 |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。