ENERPAC 238トンRcシリンダー用A25チェーンプルプレート
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
アイテム価格 | チェーンプルプレート |
シリンダー容量 | 12.5トン。 |
アタッチメント付シリンダ容量 | 12.5トン。 |
ディメンションA | 3 5/16"-12 UN |
寸法B | 17.75 " |
ディメンションC | 4.03 " |
外形寸法D | 4.93 " |
シリンダ容量で使用する場合 | 12.5トン。 |
材料 | 鋼 |
シリーズ互換性 | RC |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8412909005 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。