入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タンブラースイッチ |
アンプ | 20 |
ボディ材質 | 可鍛鉄 |
深さ | 4.69 " |
高さ | 4.63 " |
HP | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC |
ハブサイズ | 1" |
ハブスタイル | フィードスルー |
凡例のマーキング | オンオフ |
取り付け | 取り付け穴/ハブ |
NEMA評価 | 7C、7D、9E、9F、9G |
ギャングの数 | 2 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D; クラスI、ディビジョン2、グループB、C、D; クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; クラスIII |
スイッチタイプ | 4-Way |
オペレーターの種類 | フロント操作 |
電圧 | 120から277 VACへ |
幅(Width) | 6.19 " |
船の重量(kg) | 4.37 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | MX |
モデル | サイズ | アンプ | HP | スイッチタイプ | 幅(Width) | ハブサイズ | ハブスタイル | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS110F1 | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 2ポール | 3" | 1" | デッドエンド | 取り付け穴 | ¥115,604 | |
EDS110-F23 | - | 30 | 2 HP @ 120/240 VAC | 2ポール | 3" | 1" | デッドエンド | 取り付け穴 | ¥129,648 | |
EDS110-F3W3 | - | 30 | 2 HP @ 120/240 VAC | 3-Way | 3" | 1" | デッドエンド | 取り付け穴 | ¥110,946 | |
EDS110-F4W | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 4-Way | 3" | 1" | デッドエンド | 取り付け穴 | ¥150,577 | |
EDS150F3W | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 3-Way | 3" | 1 / 2 " | デッドエンド | 取り付け穴 | ¥128,277 | |
EDS150F4W | - | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 4-Way | 3" | 1 / 2 " | デッドエンド | 取り付け穴 | ¥151,066 | |
EDS150-F4W | L、M、S、XL、XS | 20 | 1 HP @ 120 VAC、2 HP @ 240 VAC | 4-Way | 3" | 1 / 2 " | デッドエンド | 取り付け穴 | ¥150,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。