APPLETON ELECTRIC ALB1575 危険場所用照明器具 AC120V 最大300W用電球のワット数
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
アイテム価格 | 危険な照明器具 |
終了 | グレーのエポキシパウダーコート |
フィクスチャアイテム番号 | 2V738 |
器具タイプ | 防爆白熱器具 |
フィクスチャワット数 | 300 |
高さ | 13.75 " |
ハウジング仕上げ | グレーのエポキシパウダーコート |
ランプ指定 | 300M |
ランプ数量 | 1 |
ランプの種類 | Incand。 |
ランプワット | 300 |
長さ | 12.375 " |
マッチコード | 3 |
取り付け | 壁、3/4 インチハブ |
取り付けブラケットのアイテム番号 | 2V739 |
推奨ランプ商品番号 | 4V625 |
UPC | 781381159043 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 12.375 " |
船の重量(kg) | 8.91 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9405103000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。