MAIN FILTER INC。交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン、Vitonシール
形式 | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0610960 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | 435 | 435 PSI | 896平方インチ | 10.82 " | - | ¥21,175 | 見積依頼
|
B | MF0066837 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
|
B | MF0644368 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
|
B | MF0026174 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
|
B | MF0094268 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
|
C | MF0024535 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥40,932 | 見積依頼
|
C | MF0094280 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥40,932 | 見積依頼
|
C | MF0641673 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥40,932 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビンディバイダー
- ディスペンシングボトル
- 段ボール棚のビンと仕切り
- 溶接ノズル
- 事前に設計されたルームキット
- ポンプモーター
- 機械液
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 非電気的特性のテスト
- コルク
- DAYTON 可変周波数ドライブアクセサリ
- TENNSCO BK5シリーズボックスロッカー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 3 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES 矢印インジケータ付きポリプロピレン工業用スイングチェックバルブ、FKM
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80パイプフランジ、Fipt
- REELCRAFT シーブ
- VOLLRATH ストックポット
- JOHN STERLING ポールソケット
- ALL MATERIAL HANDLING CROX シリーズ アイ セルフ ロッキング フック グレード 100
- BROWNING 3V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、2 溝付き