MAIN FILTERINC。MF0066837油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン定格、Vitonシール、9.76インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.11 " |
ボトムOD | 4.252 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 9.76 " |
ミクロン | 149 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 3.11 " |
トップOD | 4.252 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0024535 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥40,932 | 見積依頼
| |
MF0026174 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
| |
MF0094268 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
| |
MF0094280 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥40,932 | 見積依頼
| |
MF0610960 | 3.721 " | 1.898 " | 3.721 " | 435 | 435 PSI | 896平方インチ | 10.82 " | - | ¥21,175 | 見積依頼
| |
MF0641673 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥40,932 | 見積依頼
| |
MF0644368 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。