MAIN FILTERINC。MF0610960油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、149ミクロン定格、Vitonシール、10.82インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.898 " |
ボトムOD | 3.721 " |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 896平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 10.82 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 149 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップOD | 3.721 " |
モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0024535 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥40,932 | 見積依頼
|
MF0026174 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
|
MF0066837 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
|
MF0094268 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
|
MF0094280 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥40,932 | 見積依頼
|
MF0641673 | 5.61 " | 3.996 " | 5.61 " | 51 | 51 PSI | 1251平方インチ | 12.12 " | 3.996 " | ¥40,932 | 見積依頼
|
MF0644368 | 4.252 " | 3.11 " | 4.252 " | - | - | - | 9.76 " | 3.11 " | ¥15,176 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。