APPLETON ELECTRIC AFUX0333-11 緊急ケーブルプルスイッチ、操作力 15 ポンド、両端取り付け、デュアルケーブル
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルプルスイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 120、240、480、600 VAC |
ケースの材質 | 鋳造アルミニウム |
お問合せフォーム | NO / NC-DB |
DCコンタクトレーティング | 0.8A @ 115 VDC、0.4A @ 230 VDC |
深さ | 7.7 " |
HP | 0.5 HP @ 125 VAC、1 HP @ 250 VAC |
インジケータ | フラグアーム |
長さ | 16.7 " |
最大ケーブルスパン | 200のフィート |
取り付けスタイル | ダブルエンド |
NEMA評価 | 7CD、9EFG |
操作力 | 15ポンド |
リセット | 作動装置 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン1および2、グループC、DのULリスト。 クラスII、ディビジョン1および2、グループE、F、G; およびクラスIII |
スイッチ機能 | 維持 |
切り替え能力 | 1つのマイクロスイッチ、両端 |
幅(Width) | 11 " |
配線エントリ | 1つのXNUMX "コンジット開口部 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 27.18 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 取り付けスタイル | 操作力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUX0333-66 | 16.7 " | ダブルエンド | 25ポンド | 11 " | ¥818,715 | ||
AFUX0333-55 | 16.7 " | ダブルエンド | 15ポンド | 11 " | ¥841,540 | ||
AFUX0333-20 | 11.5 " | 左 | 25ポンド | 8.2 " | ¥481,930 | ||
AFUX0333-02 | 11.5 " | 右 | 25ポンド | 8.2 " | ¥509,309 | ||
AFUX0333-01 | 11.5 " | 右 | 15ポンド | 8.2 " | ¥496,400 | ||
AFUX0333-60 | 11.5 " | 左 | 25ポンド | 8.2 " | ¥563,031 | ||
AFUX0333-06 | 11.5 " | 右 | 25ポンド | 8.2 " | ¥563,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。