APPLETON ELECTRIC AFU0333-01 緊急ケーブルプルスイッチ、20A、125/250/480V AC、アクチュエーター
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
アイテム価格 | ケーブルプルスイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 120、240、480、600 VAC |
ケースの材質 | 鋳造アルミニウム |
お問合せフォーム | NO / NC-DB |
DCコンタクトレーティング | 0.8A @ 115 VDC、0.4A @ 230 VDC |
深さ | 7.7 " |
HP | 0.5 HP @ 125 VAC、1 HP @ 250 VAC |
インジケータ | フラグアーム |
IP評価 | 未評価 |
長さ | 11.5 " |
最大ケーブルスパン | 200のフィート |
最小電流 | 適用されない |
取り付けスタイル | 右 |
NEMA評価 | 3、4、4X、12 |
操作力 | 15ポンド |
リセット | 作動装置 |
スイッチ機能 | 維持 |
切り替え能力 | 1マイクロスイッチ |
熱電流 | 20A |
UPC | 781381741040 |
幅(Width) | 8.2 " |
配線エントリ | 1つのXNUMX "コンジット開口部 |
船の重量(kg) | 5.28 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 操作力 | AC接点定格 | お問合せフォーム | 熱電流 | 幅(Width) | DCコンタクトレーティング | HP | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFU0333-02 | 25ポンド | 15A @ 120、240、480、600 VAC | NO / NC-DB | 15A | 8.2 " | 0.8A @ 115 VDC、0.4A @ 230 VDC | 0.5 HP @ 125 VAC、1 HP @ 250 VAC | ケーブルプルスイッチ | ¥299,945 | ||
AFU0333-10 | 15ポンド | 15A @ 120、240、480、600 VAC | NO / NC-DB | 15A | 8.2 " | 0.8A @ 115 VDC、0.4A @ 230 VDC | 0.5 HP @ 125 VAC、1 HP @ 250 VAC | ケーブルプルスイッチ | ¥296,966 | ||
AFU0333-20 | 25ポンド | 15A @ 120、240、480、600 VAC | NO / NC-DB | 15A | 8.2 " | 0.8A @ 115 VDC、0.4A @ 230 VDC | 0.5 HP @ 125 VAC、1 HP @ 250 VAC | ケーブルプルスイッチ | ¥286,356 | ||
AFU0333-50 | 15ポンド | 15A @ 120、240、480、600 VAC | NO / NC-DB | 15A | 8.2 " | 0.8A @ 115 VDC、0.4A @ 230 VDC | 0.5 HP @ 125 VAC、1 HP @ 250 VAC | ケーブルプルスイッチ | ¥363,130 | ||
AFU0333-05 | 15ポンド | 15A @ 120、240、480、600 VAC | NO / NC-DB | 15A | 8.2 " | 0.8A @ 115 VDC、0.4A @ 230 VDC | 0.5 HP @ 125 VAC、1 HP @ 250 VAC | ケーブルプルスイッチ | ¥342,016 | ||
AFU0333-11 | 15ポンド | 15A @ 120、240、480、600 VAC | NO / NC-DB | 15A | 11 " | 0.8A @ 115 VDC、0.4A @ 230 VDC | 0.5 HP @ 125 VAC、1 HP @ 250 VAC | ケーブルプルスイッチ | ¥442,879 | ||
AFU0333-22 | 25ポンド | 15A @ 120、240、480、600 VAC | NO / NC-DB | 15A | 11 " | 0.8A @ 115 VDC、0.4A @ 230 VDC | 0.5 HP @ 125 VAC、1 HP @ 250 VAC | ケーブルプルスイッチ | ¥442,879 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。